Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Ultra Protect Kittel Typ 4B/6B blau M 30 Stück CE 0624 PSA VO, EN14126/13034/14605, 30 Stück/Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-85277265K
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     277265
EAN/GTIN:
     4015544918885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Länge: 134 cm Umfang: 142 cm Material: PP mit PE-Voll-Beschichtung sehr dicht virendicht schützt vor infektiösen und biologischen Gefahren komfortable Strickbündchen am Armabschluss Einsatz: Pharmazie, Medizin sowie im ärztlichen Notdienst CE 0624 PSA VO (EU) 2016-425, CAT 3, EN 14126 EN 14605 Typ 4B, EN 13034 Typ 6B
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen-Vlies mit PE-Vollbeschichtung
Größe:
M
Farbe:
blau
Normen:
PSA CAT 3 / EN 14126 / EN 14605 / EN 13034
Lebensmittelecht:
Lebensmittelkonformität nicht vorhanden
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Besucherkittel, Besuchermantel, Einwegkittel, Einwegmantel, Einmal-Schürze, Einmalschürze, Einweg-Schürze, Einwegschürze, Hygieneschürze, arbeitsmantel blau größe m, besucherkittel, besucherkittel hygostar, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygostar, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Virenschutzkittel, Infektionsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 128,61*
€ 158,63*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,66*
€ 186,0201*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 158,63*
€ 188,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 154,33*
€ 183,65
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 148,64*
€ 176,88
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 141,90*
€ 168,86
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 128,61*
€ 153,05
pro Karton
1 Karton enthält 30 Stück (ab € 4,287* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.