| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-852760K Herst.-Nr.: 2760 EAN/GTIN: 4015544976007 |
| | |
|
| | |
| ca. 40 g/m², feste Qualität atmungsaktiv, sehr schmiegsam mit Bund an Arm und Fuß Taille mit Gummizug mit Kapuze Einsatzbereich: für alle Arbeiten als Schmutzschutz lebensmittelecht, CE Kennung Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen-Vlies | Größe: | XXL | Farbe: | weiß | Normen: | n.d. | Typ: | n.d. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmaloverall weiß xxl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygostar, Schutzanzug, Schutzanzüge, Einwegüberschuhe, Klipphauben, Ärmelschoner, Seuchenbekämpfung, Einmalkittel, Einwegschuhe, Besucherkittel, Einwegschürze, Einweghaube, Hygienehauben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,08* | € 100,20* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,47* | € 105,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,21* | € 125,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,6016* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|