| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8523506K Herst.-Nr.: 23506 EAN/GTIN: 4015544908695 |
| | |
|
| | |
| LängexBreite: 150x100 cm Materialstärke: 60 my extrem dehnbar und reißfest lebensmittelecht Weitere Informationen: | | Material: | PE - LD | Größe: | 1000 mm x 1500 mm | Schutzklasse: | ohne | Einsatz in: | Lebensmittelbereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einmalschürze 25 stück, einmal schürze, hygostar einwegschürze, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Hygostar, Schutzanzüge, Einwegoverall, Einwegüberschuhe, KlipphaubenHygostar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,53* | € 84,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,09* | € 121,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 10 Packungen (ab € 6,653* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|