| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-851012M Herst.-Nr.: 01012-M EAN/GTIN: 4044941000350 |
| | |
|
| | |
| Die Ampri Latexhandschuhe der Größe M sind leicht gepudert und unsteril. Man kann die Latexhandschuhe beidhändig tragen. Des weiteren erfüllt der Handschuh die EN 420 und EN 455 Norm. Außerdem sind die Latexhandschuhe reißfest und der Inhalt beträgt 100 Stück/Box. Bitte beachten Sie, dass von gepuderten Latexhandschuhen ein erhöhtes Allergierisiko ausgehen kann. Für allergiegefährdete Personen sind Latexhandschuhe deshalb nur bedingt geeignet. Puder- oder Latex-freie Handschuhe finden Sie über die Produktsuche. Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Farbe: | weiß | Puderung: | gepudert | Norm: | EN455 / EN374 / EN420 | Größe: | M |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex gepudert, gummihandschuh, latex handschuhe m, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Schutzhandschuhe, Vinylhandschuhe, SchutzhandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 5,30* | € 7,04* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,23* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0623* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|