Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Handschuhe Optimate Opti Flex Gr. S 144 Paar/Karton Gr. 7, Nitrilschaumbeschichtet/PU, EN 388, EN 407


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-850680SK
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0680-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
PU Handschuhe Optimate Opti Flex = 144 Paar / im Karton aus Nylon / Elasthan grau Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan (PU), schwarz Feinstrick, nahtlos / 15 G Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407 Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
Weitere Informationen:
Art:
Feinstrickhandschuhe
Material:
Nylon / Elasthan
Einsatz als:
Montagehandschuhe
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
S
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 144 Paar (ab € 2,38132* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 407,81*
€ 485,29
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 404,16*
€ 480,95
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 383,23*
€ 456,04
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 371,50*
€ 442,09
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 342,91*
€ 408,06
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.