| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85055611 Herst.-Nr.: 05561-1 EAN/GTIN: 4044941714905 |
| | |
|
| | |
| Med-Comfort Vlies-Besucherkittel mit PE-Beschichtung zum Schutz vor MRSA und Noroviren. Ärmel und Vorderseite aus Polypropylen, PE-beschichtet. Rückenbereich mit atmungs- aktivem PP-Vlies ausgestattet. Zuverlässige PE-Laminierung im gesamten Front- und Armbereich. Flüssigkeits- und partikelabweisend. Latexfreie Trikotbündchen für sicheren Handschuhsitz. Farbe: Gelb, Größe: L/XL, MRSA- und Noroviren-Schutzkittel, für Pflege- und Hygienebereiche, Geprüft nach DIN EN 14126:2005 inkl. ISO 16603, 16604, 22610, 22611, 22612. Zertifiziert, PSA Kategorie: kein PSA Artikel, Maße: ca. 140 x 140 cm. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht! Weitere Informationen: | | Material: | PE - Polyethylen | Größe: | L/XL | Farbe: | gelb | Normen: | PSA CAT 1 / EN 14126 | Lebensmittelecht: | Lebensmittelkonformität vorhanden |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ampri besucherkittel, besucherkittel, einwegkittel l/xl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Virenschutzkittel, Infektionsschutz, Lebensmittelkittel |
| | |
| |