Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkittel Ampri Med Comfort dunkelblau strapazierfähiger Besucherkittel zum Binden 100 Stück/Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8505510DB
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05510-DB
EAN/GTIN:
     4044941021539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
1360 x 1400 mm mit Trikotbündchen
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
1360 x 1400 mm
Farbe:
dunkelblau
Normen:
PSA CAT 1
Lebensmittelecht:
Lebensmittelkonformität nicht vorhanden
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: ampri besucherkittel, besucherkittel, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Infektionsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 100,47*
€ 119,56
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 99,57*
€ 118,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 95,20*
€ 113,29
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 91,56*
€ 108,96
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 78,79*
€ 93,76
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.