| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8505509 Herst.-Nr.: 0550-09 EAN/GTIN: 4025888162868 |
| |
|
| | |
| Die Yellowstar Arbeitshandschuhe erfüllen die Norm nach DIN EN 388 und bieten Ihnen Schutz gegen mechanische Risiken. Dieses Paar Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe hat eine Profi-Qualität und zeichnen sich durch einen guten Abriebwiderstand aus. Die Yellowstar gelben Handschuhe sind fett- und ölabweisend und besitzen für einen besonders guten Tragekomfort einen Strickbund. Damit hält der Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh sicher auf Ihrer Hand. Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Material: | Nitril / Baumwolle | Einsatz als: | Montagehandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, feinmechaniker handschuhe, nitrilhandschuhe gelb, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Feldtmann, Arbeitshandschuhe, Gartenhandschuhe, Schutzhandschuhe, Haushalthandschuhe, Gummihandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 8,50* | ab € 0,58* | € 0,89* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,63* | € 0,96* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,59* | € 1,01* | | | | | | 5 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 1,17* | € 1,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,25* | € 2,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|