| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8505030W Herst.-Nr.: 05030-W EAN/GTIN: 4044941020075 |
| | |
|
| | |
| Der Ampri Besucherkittel ist ein weißer Einwegmantel aus PE Polyethylen mit 3 Druckknöpfen, wasserdicht. Der Besucherkittel wird in einer Einheitsgröße von ca. 115 cm Länge geliefert. Einsatz findet der Besucherkittel in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und in Hygienebereichen. Der Preis bezieht sich auf 1 Besucherkittel, Besuchermantel. Weitere Informationen: | | Material: | PE - Polyethylen | Größe: | 1150 x 1500 mm | Farbe: | weiß | Normen: | PSA CAT 1 | Lebensmittelecht: | Lebensmittelkonformität nicht vorhanden |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ampri besucherkittel, besucherkittel, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Infektionsschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 9,95* | ab € 0,78* | € 1,06* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,65* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|