Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkittel Ampri Besuchermantel weiss XL strapazierfähiger Besucherkittel mit Druckknöpfen Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8505010XL
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     05010-W-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel
Der Ampri Besuchermantel weiss besteht aus Polypropylen und ist strapazierfähig. Des weiteren besitzt der Besucherkitte 4 Knöpfe, wiegt 36 Gramm / qm und die Maße betragen 112x142 cm. Geeignet ist der Besucherkittel Gr.XL für Besucher in den Lebensmittel-Bereich, der Küche und der Industrie.
Weitere Informationen:
Material:
PP - Polypropylen
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Normen:
PSA CAT 1
Lebensmittelecht:
Lebensmittelkonformität nicht vorhanden
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Knöpfe, besucherkittel, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Infektionsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
50
€ 7,50*
ab € 0,72*
€ 1,02*
Lager 9428
200
1
€ 5,00*
ab € 0,73*
€ 1,29*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.