| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8505010-WK Herst.-Nr.: 05010-W Größe XXL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der AMPRI Besuchermantel weiss besteht aus Polypropylen und ist strapazierfähig. Des weiteren besitzt der Besucherkitte 4 Knöpfe, wiegt 40 Gramm / qm und die Maße betragen 114x146 cm. Geeignet ist der Besucherkittel Gr.XXL für Besucher in den Lebensmittel-Bereich, der Küche und der Industrie. Weitere Informationen: | | Material: | PP - Polypropylen | Größe: | XXL | Farbe: | weiß | Normen: | PSA CAT 1 | Lebensmittelecht: | Lebensmittelkonformität nicht vorhanden |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, ampri besucherkittel xxl, besucherkittel, besucherkittel xxl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzkittel, Schutzanzüge, Schutzanzug, Einmalkittel, Kittel, Untersuchungskittel, Einmalkleidung, Infektionsschutz |
| | |
| |