| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8504035B Herst.-Nr.: 04035-B EAN/GTIN: 4044941015323 |
| | |
|
| | |
| Die Ampri Astronautenhaube, Schutzhaube besitzt die Schutzklassenkategorie PSA I und eignet sich somit als einfache Schutzausrüstung für Pharmazie, Gastronomie, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik und ähnliche Bereiche. Diese Astronautenhauben besitzen einen angenähten 2 lagigen Mundschutz, bei der Größe der Einweghauben handelt es sich um eine Einheitsgröße. Material Astronautenhauben: PP - Polypropylen Farbe Astronautenhauben: blau Der 2 lagige Mundschutz ist latexfrei. Sie erhalten bei diesem Angebot 1000 Stück Astronautenhauben unterverpackt zu 10x 100 Stück im Beutel. Weitere Informationen: | | Material: | PP - Polypropylen | Größe: | Einheitsgröße | Schutzklasse: | CAT I | Einsatz in: | Lebensmittel / Hygienebereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Cliphaube, Kliphaube, Klipp-Haube, Klipphaube, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, cliphaube blau, cliphaube, ampri cliphaube, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Klipphauben, Hygienehauben, Schutzhauben, Schutzhaube, Astronautenhaube, Astronauten Hauben, Einweghauben, BaretthaubenSchutzkleidung, Schutzanzug, Infektionsschutz |
| | |
| |