| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8503690 Herst.-Nr.: 1999903690 EAN/GTIN: 5703538445989 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Einweghandschuhe aus einer Vinyl/Nitril- Mischung, Puderfrei, Unsteril, Schwarz, Beidhändig passend, Glatte Oberfläche, Mit Rollrand, zugelassen für den Umgang mit nicht fettigen Lebensmitteln. Verwendung: Handschutz, sämtliche nicht-medizinischen Vorgänge. CE: CE-Kennzeichnung gem. Verordnung EU 2016/425. Handschuhlänge: ca. 240 mm Weitere Informationen: | | Art: | Vitrilhandschuhe | Farbe: | schwarz | Puderung: | puderfrei | Norm: | n.d. | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, einmalhandschuhe vinyl größe l ungepudert, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Thor, Gummihandschuhe, Haushalthandschuhe, Chemiekalienschutzhandschuh, Nitrilhandschuhe, Schutzhandschuhe, HandschuheHandschuhe, Arbeitshandschuhe |
| | |
| |