| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82600503 Herst.-Nr.: 90600503 EAN/GTIN: 4250224500374 |
| | | |
|
| | |
| Das Kleen Purgatis Waschmittel Maximo Liquid ist ein flüssiges Alleinwaschmittel ohne Bleiche auf einer Basis optimal abgestimmter Tenside. In Kombination mit Kleen Purgatis Waschmittel PES 32 ist es gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60°C Wasch- temperatur nach VAH-(DGHM)-Liste. (RKI-/VAH-gelistet) Anwendungsbereich Kleen Purgatis Waschmittel Maximo Liquid: wäscht und pflegt alle Textilien wie Fein- und Buntwäsche, Synthetik, Mischgewebe, Baumwolle, außer Wolle. Ideal für Weißwäsche in Kombination mit PES 32 bei 60°C waschtemperatur. Dosierung Kleen Purgatis Waschmittel Maximo Liquid: entprechend Waschmaschinengröße und Wasserhärte laut Dosieranleitung in Einspülfach der Weitere Informationen: | | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 20 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionswaschmittel, desinfizierende Waschmittel, desinfizierendes Waschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, desinfektionswaschmittel 20 kg, flüssigwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Kleen Purgatis, Waschhilfsmittel, Vollwaschmittel20kg |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 137,96* | € 174,34* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 152,67* | € 193,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,38* | € 193,03* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 160,24* | € 211,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 20 Kilogramm (ab € 7,6335* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|