Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Maximo liquid 20 kg Alleinwaschmittel


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Maximo liquid 20 kg Alleinwaschmittel
Kleen Purgatis Maximo liquid 20 kg Alleinwaschmittel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446370
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600503
EAN/GTIN:
     4250224500374
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiche
Bleichmittel
Desinfektions-Waschmittel
Desinfektionsmittel für Wäsche

flüssiges Alleinwaschmittel ohne Bleiche, auf der Basis optimal abgestimmter Tenside zur sofortigen Wirksamkeit in der Flotte. In der Kombination mit PES 32 DGHM gelistet; pH-Wert 10


Anwendungsbereich:

Wäscht und pflegt zugleich alle Textilien wie Fein- und Buntwäsche, Synthetik, Mischgewebe und Weißwäsche, ausgenommen Wolle. Ideal für Weißwäsche in der Kombination mit PES 32 (60 °C) oder mit PO 33 (90 °C).

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Maximo Liquid entsprechend Waschmaschinengröße und Wasserhärte laut Dosiertabelle in das Einspülfach Hauptwäsche geben.

Einsatz über automatische Dosieranlage möglich. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: gelblich-bräunliche Flüssigkeit
Geruch: angenehm frisch
Dichte: 1018 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 7

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: Phosphonate
15–30 %: nichtionische Tenside
Enthält: Duftstoffe, optische Aufheller
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

Xi – Reizend

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Universalwaschmittel
Reinigungs-Eigenschaften:
reinigend
Gelistet von / in:
DGHM - Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie, VAH - Verbund für Angewandte Hygiene e. V., RKI - Robert Koch-Institut
PH-Wert im Konzentrat:
7
Temperaturbereich von:
60 °C
Temperaturbereich bis:
90 °C
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: Phosphonate, 15–30 %: nichtionische Tenside, Enthält: Duftstoffe, optische Aufheller

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,19*
€ 175,07*
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 180,34*
€ 193,56*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 166,17*
€ 193,57*
€ 4,19*
ab € 187,75*
€ 212,61*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 193,57*
€ 230,35
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 192,30*
€ 228,84
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 190,10*
€ 226,22
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 180,35*
€ 214,62
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 173,79*
€ 206,81
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 166,17*
€ 197,74
pro Behälter
1 Behälter enthält 20 Kilogramm (ab € 8,3085* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.