| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65UPW1L Herst.-Nr.: UPW1L EAN/GTIN: 5010424014144 |
| | | |
|
| | |
| Die SCJ Protect Pure Hautcreme fettet nicht & wird vor Arbeitsbeginn aufgetragen. So lässt sich ein ausreichender bei Kontakt mit Arbeitsstoffen und Verunreinigungen auf Wasser und Nichtwasserbasis garantieren. Verwendung: Vor jeder Arbeitsschicht oder nach jeder Handwäsche verwenden. Bietet zusätzlichen Schutz beim Kontakt mit verschiedenen arbeitsplatzbezogenen Verunreinigungen und Umgebungen wie z.B. nassen oder trockenen Verhältnissen. Erleichtert das anschließende Händewaschen, da hierfür die mildesten Hand- reiniger verwendet werden können. Zudem kann die Creme unter Handschuhen verwendet werden, um eine zweite Schutzbarriere zu schaffen. Anwendung: Siehe Datenblätter Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Eigenschaft: | Hautpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Sonnenschutz-Creme, Sonnenschutz-Lotion, Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, handreiniger kresto, handreiniger, handreiniger 1000 ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, SC Johnson, Handcreme und Pflegelotion, Hautpflege, Handpflege, Hände pflegen, Hände eincremen, Haut PflegeHautschutz, Hautpflegeprodukte, 1L |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 15,23* | € 18,02* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,86* | € 18,29* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,26* | € 19,21* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,42* | € 20,59* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 27,96* | € 33,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 27,96* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|