| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65622IS001 Herst.-Nr.: 00-622IS-001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Descolind Pure Intensive Cream ist eine Wasser-in-Öl Intensiv-Pflegecreme, welche die sensible und trockene Haut mit rückfettenden Inhaltsstoffen sowie Sonnenblumen- und Mandelöl verwöhnt. Trotz der reichhaltigen Formulierung ziet Descolind Pure Intensive Cream schnell in die Haut ein und ist daher ideal zur Pflege der Hände nach hautbelastenden Tätigkeiten, wie dem langen Tragen von Handschuhen, Hände- waschungen und Tätigkeiten mit Feuchtigkeitskontakt geeignet Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | Eigenschaft: | Hautpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, handcreme tuben, feuchtigkeitscreme, handcreme 100ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Dr. Schumacher, Handcreme und Pflegelotion, Schutzcreme, Handschutz, Hautschutzcreme, Hände eincremen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,65* | € 4,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,62* | € 4,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3,22* | € 5,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 100 Milliliter (ab € 0,0265* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|