| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65555901 Herst.-Nr.: j555901 EAN/GTIN: 4031255048031 |
| | | |
|
| | |
| Spül-Blitz green von Kiehl ist fettlösend und auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Das Spülmittel reinigt materialschonend, ist sparsam im Verbrauch und frei von ABS-Tensiden. Das Produkt bitte nicht in einer Geschirrspülmaschine verwenden. Genaue Informationen zur Dosierung und Anwendung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Spülmittel | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, kiehl handspülmittel 1liter, klarspüler, klarspüler 1l, Küchen- & Haushaltsreiniger, Handspülmittel & Scheuermilch, Kiehl, Fit, Abwaschmittel, Geschirreiniger, Gläserspülmittel, Handgeschirrspülmittel, SpüliSpülblitz green, Spülblitz, Spül-Blitz green, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,21* | € 4,52* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,08* | € 4,88* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,89* | € 5,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,61* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,08* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|