| |
|
| Artikel-Nr.: 2717-072-J555901 Herst.-Nr.: j555901 EAN/GTIN: 4031255048031 |
| | |
|
| | |
| Handgeschirrspülmittel/Neutralreiniger für Geschirr, Gläser sowie Oberflächen Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1! Zur Anwendung und Dosierung Etikett beachten! Signalwort: Achtung Gefahrenhinweis: H319 Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitshinweise: P280: Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Sicherheitshinweise: | P280 Augenschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | Inhalt: | 1 Liter | Farbe: | grün | ph-Wert: | ca. 7 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,21* | € 4,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,08* | € 4,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,89* | € 5,06* | | | | Lager 2717 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,61* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,61* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2717 | | Versand: Lager 2717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|