| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495045000 Herst.-Nr.: j 55 01 01 EAN/GTIN: 4031255048031 |
| | | |
|
| | |
| Fettlösender Geschirrreiniger auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Reinigt materialschonend und sparsam im Verbrauch. Nicht in der Geschirrspülmaschine einsetzen. Frei von ABS-Tensiden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Spül-Blitz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschirrspülmittel Spül-Blitz | Biozid-Produkt: | Nein | Konsistenz des Materials: | flüssig | pH-Wert: | 7 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, kiehl handspülmittel 1liter, klarspüler, klarspüler 1l, Flüssigreiniger, Geschirrspülreiniger, Handgeschirrspülmittel, Haushaltsreiniger, Reinigungsmittel, Spüli |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 3,20* | € 4,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,11* | € 4,92* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,12* | € 4,94* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,88* | € 5,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,60* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,12* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|