| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6536003 Herst.-Nr.: j100310 EAN/GTIN: 4031255002590 |
| | | |
|
| | |
| Zum Einsatz in Scheuersaug- und Bürstenwalzmaschinen geeignet. Oberflächenaktiver,schaumgebremster Automatenpflegereiniger für die schonende Bearbeitung von Bodenbelägen mit Scheuer- saugmaschinen. Die bei dem Reinigungsvorgang auf der Boden- fläche verbleibenden Pflegesubstanzen trocknen streifenfrei auf und bilden einen glänzenden, festen und rutschhemmenden Pflegefilm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, polsterreiniger 10l, polster reiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Kiehl, Antischaum, Industrie Reiniger, Industriereinigung, Industriereiniger, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,17* | € 42,87* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 29,74* | € 42,88* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 32,66* | € 50,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 39,77* | € 56,07* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 60,32* | € 84,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,017* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|