Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierhahn für Kanister 5 + 10l Öffnung 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-20764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn
Dosierhahn Verschlussöffnung 51mm • Zur genauen Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsprodukten. • Einfach und praktisch • Für 5 + 10 l Kanister geeignet
Weitere Informationen:
Verschlussöffnung:
51 mm
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhahn, kunststoffhahn, Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johannes Kiehl
j150710
ab € 54,21*
Zubehör
k.A.
ab € 5,98*
Zubehör
k.A.
ab € 5,08*
Zubehör
Kiehl
j550405
ab € 17,37*
Zubehör
Tana
0404792
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.