Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Dosierhahn für Kanister 5+10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21793
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn
Kiehl Dosierhahn • Auslaufhahn für 5 l Kanister • Nur für Kiehl Kanister • Mit Reduzierstück
Weitere Informationen:
Verschlussöffnung:
51 mm
Farbe:
opak | rot
Hersteller:
Kiehl
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhahn, kunststoffhahn, Venil, Auslauf, Zapfhahn, Ausguß, Ablauf, Kanister, Auslauf, Venil, Zapfhahn, Kanister, Ausguß,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johannes Kiehl
j150410
ab € 43,14*
Zubehör
Johannes Kiehl
j100310
ab € 29,82*
Zubehör
Johannes Kiehl
j600110
ab € 63,03*
Zubehör
Johannes Kiehl
j150710
ab € 54,23*
Zubehör
Kiehl
j600210
ab € 50,64*
Zubehör
Kiehl
j250910
ab € 43,86*
Zubehör
Kiehl
j050210
ab € 29,94*
Zubehör
Kiehl
j401810
ab € 20,56*
Zubehör
Kiehl
j550405
ab € 17,23*
Zubehör
Kiehl
j250210
ab € 25,48*
Zubehör
Johannes Kiehl
j400810
ab € 32,09*
Zubehör
Kiehl
ab € 19,03*
Zubehör
Kiehl
j400210
ab € 31,06*
Zubehör
Kiehl
j400310
ab € 41,84*
Zubehör
Kiehl
ab € 20,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.