| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-21660 Herst.-Nr.: j100310 EAN/GTIN: 4031255000701 |
| | |
|
| | |
| KIEHL DOPOMAT-brillant- Automatenreiniger mit Glanzpflege • Oberflächenaktiver, schaumgebremster Automatenreiniger zur schonenden Reinigung von Bodenbelägen • Geeignet für wasserbeständige oder beschichtete harte und elastische Bodenbeläge (z. B. PVC, Linoleum, Natur- und Kunststein) • Entfernt den Schmutz und hinterlässt einen streifenfreien, glänzenden, festen und rutschhemmenden Pflegefilm • Verringert die Strichbildung durch Sohlenabrieb • Keine Überpflegung der Bodenfläche - Austausch der Pflegesubstanzen während der Reinigung • Durch Polieren kann die Belagsoptik gesteigert werden, ohne die rutschhemmende Eigenschaft zu verändern • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Reinigungsmitteltyp: | Automatenreiniger | Bodenreiniger | Anwendungsbereich: | Boden | Oberflächen: | Betonwerkstein | Fliesen | Gummi | Linoleum | Marmor | PVC | Produkteigenschaften: | Glanzpflegeeffekt | schaumreduzierend | streifenfrei | Reinigungsanwendung: | Automaten-Reinigung | Polieren | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Konzentrat | pH-Werte Konz.: | 8 | ph-Werte Gebrauchsl.: | 7 | Liter: | 10 l | Gebindeform: | Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, polsterreiniger 10l, polster reiniger, Automatenpflegereiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreiniger, Glanzpflege, Industrireiniger, Bodenreiniger, Industrireiniger, Automatenreiniger, Unterhaltsreiniger, Automatenreiniger, Bodenreiniger, Glanzreiniger, Automatenpflegereiniger, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,17* | € 42,87* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 29,74* | € 42,88* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 32,66* | € 50,26* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 39,77* | € 56,07* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 60,32* | € 84,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,977* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|