| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6520477 Herst.-Nr.: j500105 EAN/GTIN: 4031255001555 |
| | | |
|
| | |
| Gebrauchsfertiger Sprüh-Reiniger Hohe Reinigungsleistung Entfernt Bleistift-, Kopierstift-, Tinten-, Filzschreiberstt haftende Etikettenrückstände Bei der Verarbeitung angenehm duftend Zur allgemeinen Unterhaltsreinigung von Oberflächen im Sprün empfehlen wir Profless-Konzentrat Auf lösungsmittelbeständigen Kunststoff- und kunststoff- beschichteten Flächen, Edelstahl, Aluminium, Eloxal usw. anwendbar. Nicht geeignet auf ABS-Kunststoff Versehentlich angesprühte Flächen dieser Art sofort mit einem Tuch rückstandslos trocken wischen, dadurch kann eine Materialbeschädigung vermieden werden Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, kunststoffreiniger 5l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kiehl, Schreibtisch reinigen, Filzstift entfernen, Kuli entfernen, Tisch reinigen, Tisch säubern, Stempelfarbe entfernen, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Tablefit, Tabelfit, Table fit, Tabel Fit, Table-Fit, 5L |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,25* | € 39,40* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,56* | € 39,41* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 27,53* | € 40,17* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 29,11* | € 41,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 33,80* | € 45,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 5,85* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|