Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL Tablefit Kunststoff- u. Schreibtischreiniger 5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-21754
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255032450
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger
KIEHL TABLEFIT - Kunststoff- und Schreibtischreiniger • Gebrauchsfertiger Sprüh-Reiniger mit hoher Reinigungsleistung • Entfernt Bleistift-, Kopierstift-, Tinten-, Filzschreiberstrichte und fest haftende Etikettenrückstände • Geeignet für lösungsmittelbeständige Flächen aus Kunststoff und mit Kunststoff-Beschichtung, Edelstahl, Aluminium, Eloxal und Ähnliches • Bei der Verarbeitung angenehm Duftend • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Anwendungsbereich:
Oberflächen
Oberflächen:
Kunststoff
Reinigungsmitteltyp:
Intensivreiniger
Reinigungsanwendung:
Reinigung per Hand
pH-Werte Konz.:
9,5
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
5 l
Gebindeform:
Kanister
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, kunststoffreiniger 5l, berufstischreiniger, sicherheitstischreiniger, sicherheitsflächenreiniger, berufsflächenreiniger, Arbeitstischreiniger, Melaminreiniger, Oberflächenreiniger, Arbeitsflächenreiniger, Büroreiniger, Schreibtischpflege, Möbelpolituren, Möbelpflege, Möbelreiniger, sicherheitstischreiniger, Möbelpflege, Melaminreiniger, Kunststoffreiniger, Schreibtischpflege, Möbelpolituren, Möbelreiniger, Arbeitstischreiniger, Büroreiniger, Arbeitsflächenreiniger, Oberflächenreiniger, Schreibtischreiniger, berufsflächenreiniger, berufstischreiniger,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 5,00*
ab € 29,25*
€ 39,40*
€ 6,95*
ab € 28,56*
€ 39,41*
€ 4,99*
ab € 27,53*
€ 40,17*
€ 4,19*
ab € 29,11*
€ 41,18*
Lager 847
3
€ 4,99*
ab € 33,80*
€ 45,24*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 45,24*
€ 53,84
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 44,76*
€ 53,26
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 42,33*
€ 50,37
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 39,88*
€ 47,46
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 38,64*
€ 45,98
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 33,80*
€ 40,22
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,76* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiehl
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.