| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6514481 Herst.-Nr.: 14048001 EAN/GTIN: 4260037540764 |
| | |
|
| | |
| Physioderm SANSIBON Handschutzcreme schütz die Haut beim Umgang mit stark auf der Haut haftenden Stoffen wie z.B. Altöl, Kleber, Harz, Lack oder Farben. SANSIBON von Physioderm ist eine wasserlösliche, pigment- verstärkte Creme die die Hautreinigung erleichtern. Der Schutzfilm beeinträchtigt nicht die Fingergriffigkeit. Anwendung: Vor und während der Arbeit eine kleine Menge SANSIBON gleichmäßig auf der der sauberen und trockenen Haut auftragen. Nach kurzem trocknen ist der Schutzfilm wirksam. Nach jeder Handwäsche die Creme erneut auftragen. Hinweis: Die Verwendung von Hautschutzprodukten entbindet nicht von der Anwendungspflicht vorgeschriebener Schutz- maßnahmen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Eigenschaft: | Hautschutz |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, lindesa handcreme 1000 ml, hand creme, hand-creme physioderm, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Physioderm, Handcreme und Pflegelotion, Schutzcreme, Handschutz, Hände eincremen, 1L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 24,20* | € 30,06* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 27,70* | € 34,05* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 27,74* | € 34,11* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 27,60* | € 36,32* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 34,52* | € 45,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 27,60* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|