| |
|
| Artikel-Nr.: 281-401026642 Herst.-Nr.: 13635001 EAN/GTIN: 4260029179286 |
| | |
|
| | |
| Hautschutzcreme beim Umgang mit empfindlichen Oberflächen · bei denen Fingerabdrücke vermieden werden müssen · und beim Umgang mit mechanisch reizenden Arbeitsstoffen. – O/W-Emulsion – nicht fettend – mineralölfrei – silikonfrei – parfümiert
Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Hände · Breite 70mm· Gewicht 1090,06· Höhe 235mm· Länge 90mm· Pharmazentralnummer 3754142 Weitere Informationen: | | Größe: | 1 l | Ausführung: | rückfettend, parfümiert, seifenfrei, lösemittelfrei, reibemittelhaltig, mikroplastikfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, hautschutzcreme lindesa 1000ml, handschutzcreme, lindesa handschutzcreme, Creme, Handcreme, Hautschutz, Hautschutzcremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Flasche | € 5,99* | ab € 25,40* | € 31,72* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 27,62* | € 34,26* | | | | Lager 281 | | | | 6 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 27,72* | € 34,32* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 34,51* | € 45,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 46,19* | € 60,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 27,72* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen | Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 205,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|