| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65139927 Herst.-Nr.: 13992007 EAN/GTIN: 4260029175363 |
| | | |
|
| | |
| Die Greven Soft V milde Reinigungslotion ist für leichte Verschmutzungen der Haut geeignet und besitzt eine ausgezeichnete Hautverträglichkeit. Rückfettende Substanzen pflegen die Haut schon während der Reinigung und eine ausgewogene Tensidkombination dient als Basis für die gute Hautverträglichkeit. Der ph-Wert von der Reinigungslotion Greven Soft V ist dem natürlichen Säureschutzmantel der Haut angepasst. Geeignet ist die Lotion für leichte Verschmutzungen wie etwa im Bürobereich. Anwendung: Die Reinigungslotion Greven Soft V wird auf der angefeuchteten Haut verteilt. Anschließend mit wenig Wasser weiter waschen. Nachdem der Schmutz vollständig gelöst ist, gründlich mit Wasser abspülen und abtrocknen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handwaschpaste 10l kanister, handreiniger, handreiniger 10l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Peter Greven, Reinigungslotion, Hautschutzcreme, Schutzcreme, Handschutz, Handschutzcreme, Hautpflege, Lotion, Schutzlotion, Speziallotion, Hautpflegeprodukte, 10L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,76* | € 30,57* | | | | | 11 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 26,29* | € 30,74* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 25,49* | € 34,04* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,18* | € 34,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,20* | € 38,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,549* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|