| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-8110597 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HS 1500 Universal Armhebelspender weiß • Für alle herkömmlichen 500 und 1.000 ml Flaschen • Abschließbare Verschlussplatte • Auswechselbare Pumpe • Flexible Dosiermengeneinstellung • Ob Krankenhäuser, Arztpraxen, Küchen, Gastronomie, Industrie usw. • 1.000 ml Flasche im Lieferumfang enthalten, inklusive Adapter für 500 ml Flasche. • Universal Armhebelspender HS 1500, ABS, weiß, mit Wandhalterung. • Der ARMHEBELSPENDER UNIVERSAL ist optimal auf die Hygienebedürfnisse verschiedenster Branchen ausgerichtet. • Maße in mm (B?x?H?x?T): 105 x 350 x 222 Weitere Informationen: | | Spendertyp: | Desinfektionsspender | Manueller Spender | Seifenspender | Fassungsvermögen max.: | 0,5 l | 1 l | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Breite: | 105 mm | Höhe: | 350 mm | Tiefe: | 222 mm | Produkttyp: | Spendersystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender plastik 1,0 liter, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, ARMHEBELSPENDER, Universal Spender, Eurospender, Eurospender, Universal Spender, Armhebel-Spender, ARMHEBELSPENDER, Desinfektionsspender, |
| | |
| |