Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63113992007 GREVEN SOFT V Milde Hautreinigungslotion 10-L-Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_SOFT_V_10L_Kanister_13992007.jpg
GREVEN_SOFT_V_10L_Kanister_13992007.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63113992007
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     13992007
EAN/GTIN:
     4260029175363
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Milde Hautreinigungslotion bei leichten Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung - gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination - besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen - rückfettend - dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: Hautreinigung bei leichter Verschmutzung Gebindeart: Kanister Gebindegröße: 10 Liter Material: Kunststoff Verwendung: Hautreinigung Vorteile: milde Reinigung
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei leichter Verschmutzung
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
10 Liter
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Hautreinigung
Vorteile:
milde Reinigung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 22,76*
€ 30,57*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 30,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 25,49*
€ 34,04*
13 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 25,18*
€ 34,05*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 29,20*
€ 38,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,629* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 922,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.