| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651007184 Herst.-Nr.: 12952016 EAN/GTIN: 4260029172126 |
| | |
|
| | |
| Die Peter Greven Lindesa O Hautschutzcreme ist eine mäßig fettende, schnell einziehende Schutzcreme mit natürlichem Bienenwachs. Die Hautschutzcreme eignet sich besonders für den Schutz der Haut beim Umgang mit wasserunlöslichen Arbeitsstoffen wie Ölen, Benzinen, Lacken, Harzen, Farben, Anstrichmitteln, organischen Lösemitteln und ähnliches. Auch geeignet nach der Arbeit bei entfetteter und trockener Haut. Lindesa O ist silikonfrei und parfümiert. Anwendung: Die Hautschutzcreme wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Dabei ist besonders auf gefährdete Hautbereiche zu achten. Bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml | Eigenschaft: | Hautpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautcreme, Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, hautschutzcreme lindesa 100ml, bienenwachs, lindesa bienenwachs, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hautschutz, Peter Greven, Handcreme und Pflegelotion, Schutzcreme, Handschutz, HautpflegeHautschutz, Hautpflegeprodukte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 2,31* | € 2,88* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,03* | € 4,84* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,58* | € 5,32* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,88* | € 6,20* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 2,85* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0303* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|