| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-494012100 Herst.-Nr.: 12952013 EAN/GTIN: 4260029177008 |
| | |
|
| | |
| Spezielle Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs, auch für beanspruchte Haut. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | O | parfümiert: | Ja | pH-Wert: | 6,5-7,5 | fettfrei: | Nein | silikonfrei: | Ja | Ausführung des Behälters: | Tube | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,1 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hautschutzcreme O |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautcreme, Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, hautschutzcreme lindesa 100ml, bienenwachs, lindesa bienenwachs, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 2,31* | € 2,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,03* | € 4,84* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,58* | € 5,32* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,88* | € 6,20* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 2,85* | € 10,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0388* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|