| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37TS160 Herst.-Nr.: 120-150-00-003 EAN/GTIN: 4251844803586 |
| |
|
| | |
| Der TS Teleskopstiel von Floorstar besteht aus Aluminium und ist ausziehbar von 90 bis 160 cm. Er passt auf alle gängigen Klapphalter. Weitere Informationen: | | Einsatz für: | Klapphalter | Länge: | 1.60 m | Art: | Teleskopstiel | Befestigung: | Stielloch / Spange | Durchmesser: | 25 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, floorstar klapphalter, klapp halter, mopphalter 25 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Floorstar, Mophalter Stiel, Alustiele, Metallstiele, Stiel für Klapphalter, Telestiel, Klapphalterstiele, Moppstiel, Mopstiel, Bodenmoppstangen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,27* | € 24,95* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,58* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|