Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Tasche-Lasche Klapphalter STEREO 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Tasche-Lasche Klapphalter STEREO 40 cm
Premium Tasche-Lasche Klapphalter STEREO 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-110-11-018
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-110-11-018
EAN/GTIN:
     4251844803456
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
floorstar klapphalter
klapp halter

Produktbeschreibung:

  • passend für alle handelsüblichen Baumwoll- und Microfasermopps mit Taschen und/oder Laschen
  • mit Arretierverschluß und Doppelfunktion
  • bleibt in der geöffneten Position gespreizt, das erleichtert wesentlich den Gebrauch
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Gewicht:
0,57 kg
Höhe:
70 mm
Länge:
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-001
ab € 3,84*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-005
ab € 14,72*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-011
ab € 15,46*
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-003
ab € 15,58*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-012
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.