Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekopstiel 900 - 1600 mit Klappverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekopstiel 900 - 1600 mit Klappverschluss
Telekopstiel 900 - 1600 mit Klappverschluss
Artikel-Nr.:
     415-flstr120-150-00-003
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     120-150-00-003
EAN/GTIN:
     4251844803586
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Halter
Klapphalter
Mophalter
Mopphalter

Produktbeschreibung:

  • passend für alle gängigen Halter
  • sehr stabiler Auluminiumstiel mit blauem Griff und ovalem Loch
  • für ergonomisches Arbeiten mit fest fixierbarem Klappverschluß
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Gewicht:
0,37 kg
Länge:
900 - 1600 mm
Typ:
Teleskopstiel
Weitere Suchbegriffe: Wischmophalter, Wischmopphalter, floorstar klapphalter, klapp halter, mopphalter 25 cm, Ablagen, Adapter, Deckel, Floorstar, Halterrahmen, Klemmen, Körbe, Kunststoffeimer, Schalen, Stielhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 5,00*
ab € 17,27*
€ 25,05*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,58*
€ 25,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-001
ab € 3,84*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-005
ab € 14,72*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-011
ab € 15,46*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-018
ab € 41,89*
Ähnlich
Floorstar
180-120-00-012
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.