Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Rutschgefahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild WAS 1
Warnschild WAS 1
Warnschild
Artikel-Nr.:
     415-flstr180-120-00-012
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     180-120-00-012
EAN/GTIN:
     4251844804477
technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Deichsel
Einlage
Entsorgungssack
Floorstar

Produktbeschreibung:

  • für nasse und gewischte Flächen
  • zusammenklappbar
  • mit Piktogramm und Gefahrenhinweis
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Gewicht:
0,7 kg
Höhe:
625 mm
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Halter, Mopp, Pressen, Wannen, Warnschild, Wäschesack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-001
ab € 3,84*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-005
ab € 14,72*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-011
ab € 15,46*
Ähnlich
Floorstar
120-110-11-018
ab € 41,77*
Ähnlich
Floorstar
120-150-00-003
ab € 15,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.