Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichreinigungsmaschine Arcora ANIKO 70 Brush professioneller Sprühextraktions-Bürstautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37ANIKO70
Hersteller:
     Arcora
Herst.-Nr.:
     ANIKO70
EAN/GTIN:
     0742832254717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
robuste Bauweise, Tank aus Polyethylen mit hoher Dichtigkeit schnelle Umwandlung von Teppich- zur Hartbodenreinigung durch einfaches Kippen eines Hebels regelbarer Druck der rotierenden Bürste ermöglicht die Grundreinigung von stark verschmutzten Teppich- und Hartböden regelbare Wassermenge, Kupplung aus Messing, Absaugmotor mit Thermoschutz gegen Überbelastung technische Daten: max. Leistung 1500 W, Fläche: 250 m²/h Saugmotor: dreistufig, max. Luftleistung: 45 l/sec. Frisch-/Schmutzwassertank: 35 L / 35 L, Unterdruck: 333 mbar Leistung Pumpe mit By-Pass: 80 W, 9 bar, 4,5 l/min Leistung Bürste: 120 W, 600 U/min., 363 mm Kabellänge: 15 m, Anzahl Düsen: 4, Geräuschpegel: 60 dBA
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
29 cm
Tankinhalt:
35 L
Unterdruck:
333 mbar
Motorleistung:
1500 W
Bürstenumdrehung:
600 U / Min.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, pe einmalhandschuh, teppichreinigungsgerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Arcora, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsmaschine, Sprühexmaschine, Sprühextrationsgerät, Waschsauger, Sprühextraktionsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.647,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.907,58*
€ 4.650,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.859,89*
€ 4.593,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.725,42*
€ 4.433,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.662,40*
€ 4.358,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.647,57*
€ 4.340,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.