| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37ANIKO350 Herst.-Nr.: ANIKO350 EAN/GTIN: 0742832632362 |
| | |
|
| | |
| kontra-rotierenden Bürstsystem durch Trockenreinigungssystem sind Trocknungszeiten sehr kurz es gibt keine Rückstände und der Boden ist sofort begehbar Trocken- und Feuchtreinigung möglich geringe Arbeitsbreite 35,5 cm - auch passend für enge Räume inkl. Renovatoren zur Nass und Trockenschmutzaufnahme Staubschutz - bei der Einarbeitung des Granulates Transporttasche zum sicheren Transport 2 Standardbürsten blau, technische Daten: Leistung: 600 W Bürstumdrehungen: 483 U/min., Schmutzwassertank: 2,8 L Reinigungsleistung Teppich/Hartboden: bis 100 m²/h / 200 m/h Lautstärke: 57,8 dB Kabellänge: 10 m Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelmaschine | Arbeitsbreite: | 35.5 cm | Tankinhalt: | 2.8 L | Motorleistung: | 600 W | Bürstenumdrehung: | 483 U / Min. |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Arcora, Bürstwalzenmaschinen, Bürstwalzenmaschine, Bürstwalzmaschinen, Bürstenwalzmaschine, Bürstenwalzmaschinen, Bürst Walzenmaschinen, Bürst Walzenmaschine, Bürsten Walzenmaschine, Bürsten Walzenmaschinen, Bürst-Walzmaschine, Teppichreinigungsgerät |
| | |
| |