| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-37ANIKO30FT Herst.-Nr.: ANIKO30FT EAN/GTIN: 0742832254724 |
| | |
|
| | |
| robuste Bauweise, Tank aus Polyethylen mit hoher Dichtigkeit Schaumtechnologie für den professionellen Einsatz an Wänden, handliche Größe, einfache Anwendung einfache Einstellung von Schaumphase auf Spülphase regulierte Dosierung des Reinigungsmittels eeignet für Großküchen, Heilanstalten, WC Anlagen etc. technische Daten: max. Leistung: 1000 W Saugmotor: zweistufig, max. Luftleistung: 50 l/sek Frisch-/Schmutzwassertank: 14 L / 14 L, Unterdruck: 216 mbar Flächenleistung: 25 m²/h, Anzahl Düsen: 1 Leistung Bürste: 90 W, 600 U/min., 232 mm Leistung Pumpe mit By-Pass: 90 W, 9 bar, 5 l/min Kabellänge: 10 m, Schlauchlänge: 5,5 m, Kompressor: 350 W Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | n.d. | Tankinhalt: | 14 L | Unterdruck: | 216 mbar | Motorleistung: | 1000 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Sprühextraktionsgerät, Sprühextraktionssauger, Sprühsauger, Teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsmaschine, pe einmalhandschuh, teppichreinigungsgerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Teppichreinigungsgeräte, Arcora, Sprühextraktionsgeräte und Waschsauger, Polsterreinigungsgeräte, Polsterreinigungsgerät, Sprühextraktionsmaschine, Sprühexmaschine, Sprühextrationsgerät, Sprühexmaschinen, Sprühextrationsgeräte, Sprühextraktionsmaschinen, Waschsauger |
| | |
| |