Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Miltex Yoga Meter® grau 90 x 150 cm der Klassiker grau/gerillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3511030
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4260061890156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ergonomische Bodenbeläge mit geschlossener Oberfläche für trockene Arbeitsbereiche an denen Menschen gehend/stehend arbeiten Rutschhemmung: sehr gut / R11 (DIN 51130) Produkt ist Reach-konform mit sehr guter Stehergonomie Abmessungen: 90 x 150 cm Höhe 9 mm
Weitere Informationen:
Art:
Fertigmatte
Farbe:
grau/ gerillt
Breite:
90 cm
Länge:
150 cm
Einsatz:
trockene Arbeitsplätze
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Miltex, Arbeitsplatzmatte, Trittschutzmatte, Fußmatte, MatteMatte, Schmutzfangmatte, Bodenschutzmatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 37,09*
€ 49,06*
1
€ 5,50*
ab € 36,26*
€ 49,06*
Lager 9428
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 38,77*
€ 51,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 60,23*
3 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 60,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 27,37*
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 36,33*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.