Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,Matte,HxLxB 9x1500x900mm,PVC,längsgerillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
447771
447771
447771
447771
447771
Artikel-Nr.:
     827-447771
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4260061890156
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • geeignet für trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, CNC-Zentren und Bereiche mit Zerspanungsabfällen
  • Matte
  • Höhe x Länge x Breite 9 x 1500 x 900 mm
  • Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
  • Temperaturbeständig bis +60°C
  • Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft

Suchbegriffe:
Bodenbelag für Betrieb, Laufmatte, Industrielaufmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsschutzmatte, Anti-Ermüdungsmatte

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene Arbeitsbereiche, z.B. vor Bearbeitungsmaschinen, C
Material Lauffläche:
PVC
Oberfläche Bodenbelag:
längsgerillt
Farbe:
grau
Höhe:
9 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Temperaturbeständigkeit:
bis +60°C
Norm:
Rutschhemmung R 11 nach DIN 51130 geprüft
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag für Betrieb, Laufmatte, Industrielaufmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsschutzmatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 37,09*
€ 49,06*
1
€ 5,50*
ab € 36,26*
€ 49,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 38,77*
€ 51,14*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 60,23*
Lager 827
24
2
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 60,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,4472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,9839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,6634
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,1914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 121,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 27,37*
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 36,33*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.