Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Bodenbelag YOGA METER grau 91X150 cm
Artikel-Nr.:
     4012-610618
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4260061890156
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
YOGA Meter ergonomischer Bodenbelag für trockene Arbeitsplätze

Ergonomischer Bodenbelag
Weich und stoßdämpfend, optimal für gehende und stehende Arbeiten an Werkbänken und Montageplätzen. Abgeschrägte Kanten keine Stolpergefahr.
Widerstandsfähig und langlebig
Isoliert gegen kalte Böden.
Trittsicher und rutschfest nach R11 DIN 51130.
Ausführung
Material: geschäumtes Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: grau.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,3 kg/m².


Zuschnitt ab 2 m möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
900x1500 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 30611162, Arbeitsplatzbodenbeläge, Bodenbeläge, Matten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 37,09*
€ 49,06*
1
€ 5,50*
ab € 36,26*
€ 49,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 38,77*
€ 51,14*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 60,23*
3 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 60,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 27,37*
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 36,33*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.