m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 90x150cm Anwendung: bei überwiegend stehenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung vor Maschinen, Tischen, Packstation...
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE, Fixmaße, schwarz / gelb, 3000 x 900 mm. Die Allrounder für alle stark beanspruchten industriellen Bereiche. Nach DIN EN 13501-1 auf Brandschutz getestet und in der Kl...
m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 90x150cm Anwendung: bei überwiegend stehenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung vor Maschinen, Tischen, Packstation...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond, Breite 1200 mm, schwarz / gelb, pro lfd. m. Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen, z.B. Montage, Kommissionierung. Reduzieren die...
Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehphasen resultierenden Effekte und verbessert die Blutzirkulation. Ideal für alle Produktions-, Montage- und Kommissionier-Arbeitsplätze. Einlagig...
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, 900 mm x lfd. m, grau. Der Klassiker für Tätigkeiten am Montageband, in Produktion und Kommissionierung. Rutschhemmend nach R10 DIN 51130. ...
m2-Antiermüdungsmatte™ mit Riffelblechoptik schwarz mit Rand gelb 60x90cm Anwendung: bei überwiegend stehenden Tätigkeiten bei mittlerer bis hoher Beanspruchung vor Maschinen, Tischen, Packstatione...
Anti-Ermüdungsmatte Cushion Trax®, pro lfd. m, PVC, schwarz / gelb, Breite 910 mm. Für intensive Beanspruchung an trockenen Industriearbeitsplätzen. Brandschutzklasse Bfl-S1 nach EN 13501-1. Rutsch...
Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Mattenstärke 14 mm · optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphase...
Anti-Ermüdungsmatte BS 9.15, PVC, schwarz / gelb, 91 x 150 cm sehr hoher, gelenkschonender Stehkomfort durch spezielle Mikrozellen-Vinylschaumkonstruktion für trockene Arbeitsbereiche, z.B. in der ...