Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, gerillt, BxT 910 x 1.500 mm 112615-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112615-YY
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4260061890156
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte aus Vinyl, gerillt, BxT 910 x 1.500 mm Mit diesen Anti-Ermüdungsmatten aus Vinyl sorgen Sie für angenehme Arbeitsbedingungen in trockenen Arbeitsbereichen. Die Anti-Ermüdungsmatte ist stoßdämpfend und rutschfest. Langlebige Anti-Ermüdungsmatten aus Vinyl Für den Innenbereich Geriffelte Oberfläche für sehr gute Rutschfestigkeit (R11 nach DIN 51130) Gute ergonomische Eigenschaften – trittschall- und stoßdämmend Als Meterware, Zuschnitt oder Rollenware erhältlich Rutschsicherheitswert = R11 Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Rillen Trittschalldämmung = ja Temperaturbeständig = -23 °C Farbe = grau Material = Polyvinylchlorid (PVC) Höhe = 9,0 mm Breite = 910 mm Tiefe = 1.500 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Breite:
910 mm
Farbe:
grau
Höhe:
9.0 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Profil:
Rillen
Rutschfestigkeit:
ja
Rutschsicherheitswert:
R11
Temperaturbeständig:
-23 °C
Tiefe:
1500 mm
Trittschalldämmung:
ja
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 37,09*
€ 49,06*
1
€ 5,50*
ab € 36,26*
€ 49,06*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 38,77*
€ 51,14*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 60,23*
4 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 48,06*
€ 60,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 27,37*
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 36,33*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.