| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-34BS681 Herst.-Nr.: BS-6080-10 EAN/GTIN: 9007730000431 |
| |
|
| | |
| Beutel besteht aus Biofolie, Made in Germany biologisch abbaubar und kompostierbar gemäß EN 13432 und zertifiziert nach OK Compost HOME geeignet für die praktische und hygienische Vorsammlung der Abfälle, GMO-frei Atmungsaktiv - Flüssigkeiten können verdunsten hält Mülleimer sauber, Reduzierung des Eimerwaschens auf ein Minimum, Maße B+B(Seifenfalte)xL: 420+390x1100 mm verhindert Geruchs- und Madenprobleme im Sommer kein Anfrieren der Abfälle im Winter frei von genmanipulierten Stoffen Bitte informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorger, ob dieses Produkt verwendet werden darf. Weitere Informationen: | | Verwendung: | für Mülltonnen | Inhalt: | bis 80 L | Stärke: | mittelstark | Material: | biologisch abbaubare Maisstärke | Maße: | 81x110 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsack grün 80l, abfall säcke, abfall-säcke grün, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Natura Biomat, Bio Müllbeutel, kompostierbare Müllbeutel, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Bio Beutel, Biobeutel, Bio Mülbeutel, Bio Abfallbeutel, Bio Mülltüte, Bio Mülltüten, Biomülltüte, Biomüll, Bioabfall, Bio Müll, Bio Abfall, Bio |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,33* | € 13,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,45* | € 14,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,933* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|