Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke Abena Saekko Boy Säcke 120 L schwarz 10 Stück 76 x 103 cm, LLDPE Material, Stärke 35 my, Lebensmittelecht


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341025
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     100025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 120, Größe (mm) 760 x 1030
Weitere Informationen:
Verwendung:
für Gewerbe und Industrie
Inhalt:
bis 120 L
Stärke:
stark
Farbe:
schwarz
Maße:
76x103 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack 120 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Abena, gelber Sack, Müllbeutel, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 120L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 4,76*
€ 5,66
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 4,27*
€ 5,08
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 4,01*
€ 4,77
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 3,78*
€ 4,50
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 3,53*
€ 4,20
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 2,85*
€ 3,39
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.