Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch Mopptex Leinentuch 50 x 70 cm 60g blau Karton 240 Stück, 50% Leinen 50% Baumwolle, hochwertig, langlebig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33700244K
Hersteller:
     MOPPTEX
Herst.-Nr.:
     700244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
Baumwoll-Geschirrtuch in Premium Qualität für eine saubere und hygienische Abtrocknung. Langlebiges Naturprodukt aus 50 % Leinen und 50 % Baumwolle . Premium Qualität, Sehr langlebig, saubere und hygienische Abtrocknung, 100 % Kartonabgabe mit: 24 Beuteln a 10 Stück.
Weitere Informationen:
Größe:
50x70 cm
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Gläser - Geschirr - Besteck
Material:
Baumwolle
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch 50x70cm halbleinen, geschirr handtuch, geschirrhandtuch halbleinen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mopptex, Geschirrtücher, Spültücher, Geschirrhandtücher, Abtrockentücher, Geschirrspültuch, Baumwolltuch, GeschirrhandtuchTücher, Reinigungstücher, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,85*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 240 Stück (ab € 1,12021* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 330,62*
€ 393,44
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 327,90*
€ 390,20
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 316,67*
€ 376,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 305,12*
€ 363,09
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 268,85*
€ 319,93
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.