Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch Mopptex Baumwolltuch 50 x 70 cm 60g blau Karton 240 Stück, 100% Baumwolle, premium Qualität, sehr langlebig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33700224K
Hersteller:
     MOPPTEX
Herst.-Nr.:
     700224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Baumwoll-Geschirrtuch in Premium Qualität für eine saubere und hygienische Abtrocknung. Langlebiges Naturprodukt aus 100% Baumwolle. Premium Qualität, Sehr langlebig, saubere und hygienische Abtrocknung, 100 % Naturprodukt. Kartonabgabe mit: 24 Beuteln a 10 Stück.
Weitere Informationen:
Größe:
50x70 cm
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Gläser - Geschirr - Besteck
Material:
Baumwolle
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, Geschirr-Handtuch, Geschirr-Tuch, Geschirrhandtuch, Geschirrtuch, geschirrhandtuch 50x70cm baumwolle, geschirr handtuch, geschirrhandtücher baumwolle, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mopptex, Geschirrtücher, Spültücher, Geschirrhandtücher, Abtrockentücher, Geschirrspültuch, Baumwolltuch, GeschirrhandtuchTücher, Reinigungstücher, Putzlappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,92*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 240 Stück (ab € 0,5955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 177,60*
€ 211,34
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 177,29*
€ 210,98
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 171,84*
€ 204,49
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 166,84*
€ 198,54
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 142,92*
€ 170,07
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.