Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32589229 Herst.-Nr.: 471141 EAN/GTIN: 3133200034401 |
| |
|
| | |
| Die Rolle passt in verschiedene Rollenhandtuchspender diverser Markenartikel. passend nextTurn und Serie 3000 von Lotus Format: 19,5 cm x 160 m Weitere Informationen: | | Kerndurchmesser: | 5 cm | Außendurchmesser: | 19.5 cm | Lagen / Rollenbreite: | 2-lagig / 19.5 cm | Farbe: | weiß | Abwicklung: | Außenabwicklung - unperforiert |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork papierhandtücher 2-lagig, einmal handtücher, tork einmal-handtücher, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Tork, Handtuchrollen, Handtuchpapierrollen, Rollenhandtuchpapier, Papierrollenhandtücher, Serie3000, Papiertücher, Lotus, nextTurnHandtuchspender, Falthandtücher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 80,32* | € 104,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 135,61* | € 174,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 13,38667* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|